WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4027.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 M-60 - Z7.215.4027.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 60
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4015573152441
Artikelnummer
WIEZ7.215.4027.0
Herstellernummer
Z7.215.4027.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
60
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
JUMPER BAR VB WKM 2 5 15 M-60 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


