Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.1227.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WK 6TK- 2 - Z7.212.1227.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.212.1227.0 INSUL. JUMPER BAR IVB WK 6TK- 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 7.9 mm

  • Farbe - gelb

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573671256

Artikelnummer

WIEZ7.212.1227.0

Herstellernummer

Z7.212.1227.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

7.9 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

INSUL. JUMPER BAR IVB WK 6TK- 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili