Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.574.1053.0 MOUNTING FRAME10 - Z5.574.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.574.1053.0 MOUNTING FRAME10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 156 mm

  • Breite - 55 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573430235

Artikelnummer

WIEZ5.574.1053.0

Herstellernummer

Z5.574.1053.0

Hersteller

WIE

Länge:

156 mm

Breite:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MOUNTING FRAME10 Wieland , Telaio di supporto per connettori industriali