WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.574.0653.0 MOUNTING FRAME 6 - Z5.574.0653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 156 mm
Breite - 55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4015573430228
Artikelnummer
WIEZ5.574.0653.0
Herstellernummer
Z5.574.0653.0
Hersteller
WIE
Länge:
156 mm
Breite:
55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
MOUNTING FRAME 6 Wieland , Telaio di supporto per connettori industriali


