WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.9821.0 CABLE GLAND W/SRM32X1,5 - Z5.507.9821.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4015573629202
Artikelnummer
WIEZ5.507.9821.0
Herstellernummer
Z5.507.9821.0
Hersteller
WIE
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein


