WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-... /V0 - Z1.299.4055.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Montageart - Direktmontage
Packung
10 ST
EAN
4015573528260
Artikelnummer
WIEZ1.299.4055.0
Herstellernummer
Z1.299.4055.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Montageart:
Direktmontage
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
32.5 mm
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm


