WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1353.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20GL 250 - Z1.298.1353.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Montageart - Direktmontage
Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
4015573710863
Artikelnummer
WIEZ1.298.1353.0
Herstellernummer
Z1.298.1353.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Montageart:
Direktmontage
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
45.2 mm
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm


