Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1253.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 60 - Z1.298.1253.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1253.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Montageart - Direktmontage

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573710856

Artikelnummer

WIEZ1.298.1253.0

Herstellernummer

Z1.298.1253.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Montageart:

Direktmontage

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

250 V

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

45.2 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6 mm

FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 60 Wieland , Morsetto componibile portafusibili