Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0050.0 SP-SDI8-P1-K-A INPUT MODULE

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0050.0 SP-SDI8-P1-K-A INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • SIL nach IEC 61508 - 3

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521309631

Artikelnummer

WIER1.190.0050.0

Herstellernummer

R1.190.0050.0

Hersteller

WIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

121 mm

Modulo digitale PLC I/U SP-SDI8-P1-K-A DC 24VsamosPRO, modulo IN con 8 ingressi, morsetti a vite estraibili