Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4030.0 SVM 4001K-C DC24V

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4030.0 SVM 4001K-C DC24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Mit Rückführkreis - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088222306

Artikelnummer

WIER1.188.4030.0

Herstellernummer

R1.188.4030.0

Hersteller

WIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Mit Rückführkreis:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

SVM 4001K-C DC24V Wieland , Relè di controllo velocità