WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3480.0 SNS 4084K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3480.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit Rückführkreis - ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
4046521310811
Artikelnummer
WIER1.188.3480.0
Herstellernummer
R1.188.3480.0
Hersteller
WIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm