Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC24V (B)

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1990.0 SNO4003K-C AC/DC24V (B)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046521297426

Artikelnummer

WIER1.188.1990.0

Herstellernummer

R1.188.1990.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

26.4...196 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

3

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

26.4...196 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4003K-C AC/DC 24V (B)Modulo di sicurezza, azionamento a un canale nel circuito di alimentazione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a molla estraibili