WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.246.0028.0 DISTRIBUTOR BOXWVB 5 AC 20A 250/400V - 99.246.0028.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
24 ST
EAN
4049088045806
Artikelnummer
WIE99.246.0028.0
Herstellernummer
99.246.0028.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Phasenabgriff:
L1-L3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.373 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
170 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Befestigungsmöglichkeit:
integriert


