WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.452.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I5KSBS 15 70SW - 96.452.7030.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel
Packung
5 ST
EAN
4015573909199
Artikelnummer
WIE96.452.7030.1
Herstellernummer
96.452.7030.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
7000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabeldurchmesser:
12.1...12.3 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
8.415 kWh
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


