WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.443.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I4KSBS 25 70SW - 96.443.7030.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel
Packung
100 ST
EAN
4015573927117
Artikelnummer
WIE96.443.7030.1
Herstellernummer
96.443.7030.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
7000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabeldurchmesser:
12.1...14 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Halogenfrei:
nein
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


