Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.230.1004.1 INSTALL. COUPLERRST20I3K1-S 75P 10SW - 96.230.1004.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.230.1004.1 INSTALL. COUPLERRST20I3K1-S 75P 10SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung

Packung

  • 75 ST

EAN

4049088026553

Artikelnummer

WIE96.230.1004.1

Herstellernummer

96.230.1004.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

1000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

6.5...6.9 mm

Abmantellänge:

35 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

nein

Brandlast:

0.317 kWh

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

INSTALL. COUPLERRST20I3K1-S 75P 10SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili