Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.072.4553.1 STECKERTEIL+ZE RST20I7S S1 ZR3 SW - 96.072.4553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.072.4553.1 STECKERTEIL+ZE RST20I7S S1 ZR3 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 7

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088424113

Artikelnummer

WIE96.072.4553.1

Herstellernummer

96.072.4553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

7

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.2...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.394 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

98 mm

Höhe:

35.4 mm

Breite:

35.4 mm

STECKERTEIL ZE RST20I7S S1 ZR3 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili