WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 - 96.062.4053.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 6
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4049088423581
Artikelnummer
WIE96.062.4053.6
Herstellernummer
96.062.4053.6
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.2...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, 2, 1, N, PE, L
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.317 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


