WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.5053.1 MALE CONNECTORRST20I5S S1 M01V SW - 96.052.5053.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4015573862241
Artikelnummer
WIE96.052.5053.1
Herstellernummer
96.052.5053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0...0 °
Gewindeanschlussmaß:
M25
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.13 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
49.3 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm


