WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.9 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR3SV BL07 - 96.052.4553.9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4015573983649
Artikelnummer
WIE96.052.4553.9
Herstellernummer
96.052.4553.9
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
18...18 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.357 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
94.5 mm
Höhe:
35.4 mm
Breite:
35.4 mm