WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.6 MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR3SVA TB04 - 96.052.4553.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4015573877900
Artikelnummer
WIE96.052.4553.6
Herstellernummer
96.052.4553.6
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, -, +
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.363 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Höhe:
35.4 mm
Breite:
35.4 mm


