WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4053.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR1 V SW - 96.052.4053.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4015573862128
Artikelnummer
WIE96.052.4053.1
Herstellernummer
96.052.4053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
10...10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.285 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80.4 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


