WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4153.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZR2 SW - 96.051.4153.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Ausführung - Buchse
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4015573861848
Artikelnummer
WIE96.051.4153.1
Herstellernummer
96.051.4153.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
14...14 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.289 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80.4 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


