WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4051.4 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZR1S L BR01 - 96.051.4051.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573890978
Artikelnummer
WIE96.051.4051.4
Herstellernummer
96.051.4051.4
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
braun
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.29 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
80.4 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


