WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW - 96.050.0153.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Art des Verteilers - Kombi-Verteilerblock
Packung
1 ST
EAN
4015573936454
Artikelnummer
WIE96.050.0153.1
Herstellernummer
96.050.0153.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Art des Verteilers:
Kombi-Verteilerblock
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
1.985 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
162 mm
Höhe:
57.2 mm
Breite:
104 mm


