Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.042.4153.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I4S S1 ZR2 V SW - 96.042.4153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.042.4153.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I4S S1 ZR2 V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573863507

Artikelnummer

WIE96.042.4153.1

Herstellernummer

96.042.4153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.286 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I4S S1 ZR2 V SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili