Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4153.9 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07 - 96.032.4153.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4153.9 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573982918

Artikelnummer

WIE96.032.4153.9

Herstellernummer

96.032.4153.9

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

4...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.27 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

78.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili