WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.0155.7 MALE C.W.STR-REL.RST20I3F S2 ZR2SVH GN02 - 96.032.0155.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4015573875012
Artikelnummer
WIE96.032.0155.7
Herstellernummer
96.032.0155.7
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.272 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
79.1 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


