Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4255.7 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRXSH GN02 - 96.031.4255.7

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4255.7 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRXSH GN02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573875159

Artikelnummer

WIE96.031.4255.7

Herstellernummer

96.031.4255.7

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.519 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

97 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

59 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZRXSH GN02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili