Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4154.3 W.STR-REL. RST25I3S B1 ZR2S BG03 - 96.031.4154.3

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4154.3 W.STR-REL. RST25I3S B1 ZR2S BG03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573864078

Artikelnummer

WIE96.031.4154.3

Herstellernummer

96.031.4154.3

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...6 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.293 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

82 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

W.STR-REL. RST25I3S B1 ZR2S BG03 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili