Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4153.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZR2 SW - 96.031.4153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4153.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZR2 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Buchse

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573769649

Artikelnummer

WIE96.031.4153.1

Herstellernummer

96.031.4153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.29 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

Connettori RST20I3S B1 ZR2 SW