Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0353.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS BL07 - 96.031.0353.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0353.9 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS BL07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4049644012129

Artikelnummer

WIE96.031.0353.9

Herstellernummer

96.031.0353.9

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.517 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

95.9 mm

Höhe:

59 mm

Breite:

38 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZRYS BL07 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili