Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0053.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZR1 SW - 96.031.0053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.0053.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZR1 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573743465

Artikelnummer

WIE96.031.0053.1

Herstellernummer

96.031.0053.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

1.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.292 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I3F B2 ZR1 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili