Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4055.7 CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02 - 96.022.4055.7

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4055.7 CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088375538

Artikelnummer

WIE96.022.4055.7

Herstellernummer

96.022.4055.7

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...6 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...6 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

79.1 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili