Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.2153.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V SW - 96.022.2153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.2153.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573895966

Artikelnummer

WIE96.022.2153.1

Herstellernummer

96.022.2153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

M16

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.176 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

68.3 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili