Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.0053.0 MALE C.W.STR-REL.RST20I2F S23ZR1 V GL - 96.022.0053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.0053.0 MALE C.W.STR-REL.RST20I2F S23ZR1 V GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573890503

Artikelnummer

WIE96.022.0053.0

Herstellernummer

96.022.0053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.269 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I2F S23ZR1 V GL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili