Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4153.0 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR2 GL - 96.021.4153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4153.0 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR2 GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573904354

Artikelnummer

WIE96.021.4153.0

Herstellernummer

96.021.4153.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

4...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

4...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.293 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

82 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR2 GL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili