WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4053.0 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR1 GL - 96.021.4053.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573852372
Artikelnummer
WIE96.021.4053.0
Herstellernummer
96.021.4053.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.293 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
82 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


