Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW - 93.942.0558.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573244801

Artikelnummer

WIE93.942.0558.1

Herstellernummer

93.942.0558.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

7...7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.06 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

54.7 mm

Höhe:

22 mm

Breite:

16.2 mm

MALE C.W.STR-REL.ST17 2 S ZEV1SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili