WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4553.0 MALE P & STRAIN-RELST18/5S ZEVNSW RD - 93.932.4553.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4015573244160
Artikelnummer
WIE93.932.4553.0
Herstellernummer
93.932.4553.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
Stecker
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.209 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


