WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.3353.0 MALE P & STRAIN-RELST18/3S ZE SW RD - 93.932.3353.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4015573244078
Artikelnummer
WIE93.932.3353.0
Herstellernummer
93.932.3353.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.082 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


