Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.5153.0 FEMALE PARTST18/7B1 ZEV SWBR RD - 93.931.5153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.5153.0 FEMALE PARTST18/7B1 ZEV SWBR RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 7

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573244016

Artikelnummer

WIE93.931.5153.0

Herstellernummer

93.931.5153.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

7

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

Buchse

Mechanische Codierung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.232 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

FEMALE PARTST18 7B1 ZEV SWBR RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili