Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.832.4353.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S ZEV SW FL - 93.832.4353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.832.4353.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S ZEV SW FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Codierung - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Brandlast - 0.086 kWh

  • Kontaktmaterial - CuZn

  • Oberflächenbehandlung Kontakte - versilbert

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573243316

Artikelnummer

WIE93.832.4353.0

Herstellernummer

93.832.4353.0

Hersteller

WIE

Mechanische Codierung:

ja

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.086 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 3S ZEV SW FL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili