Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3253.0 FEMALE PARTST18/3B1 ZE SW FL - 93.831.3253.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3253.0 FEMALE PARTST18/3B1 ZE SW FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Buchse

  • Pol-Kennzeichnung - L, N, PE

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573243149

Artikelnummer

WIE93.831.3253.0

Herstellernummer

93.831.3253.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Buchse

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.087 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Presa con serracavo ST18/3B1 ZE SW FL