WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.0553.1 FEM.C.W.STR-REL.BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 - 93.421.0553.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
4015573442542
Artikelnummer
WIE93.421.0553.1
Herstellernummer
93.421.0553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6.5...6.5 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...0.75 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.035 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vergoldet
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Länge:
47 mm
Höhe:
14.4 mm
Breite:
15.2 mm