Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0653.0 DISTRIBUTORBST14I2V 2P1T GN01 - 93.420.0653.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0653.0 DISTRIBUTORBST14I2V 2P1T GN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - T-Verteiler

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573695580

Artikelnummer

WIE93.420.0653.0

Herstellernummer

93.420.0653.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

T-Verteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vergoldet

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

37 mm

Höhe:

34 mm

Breite:

13 mm

Distributori BST14I2V 2P1T GN01