Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.032.5250.0 MALE PARTST18/4S C1H GN - 93.032.5250.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.032.5250.0 MALE PARTST18/4S C1H GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573238466

Artikelnummer

WIE93.032.5250.0

Herstellernummer

93.032.5250.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Pol-Kennzeichnung:

2, N, PE, 1

Mechanische Codierung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Spina ST18/4S C1H GN