WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.9358.1 FEMALE PART ST18/3B1RS SW - 93.031.9358.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573238220
Artikelnummer
WIE93.031.9358.1
Herstellernummer
93.031.9358.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


