WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.5250.0 FEMALE PARTST18/4B C1H GN - 93.031.5250.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573238091
Artikelnummer
WIE93.031.5250.0
Herstellernummer
93.031.5250.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Mechanische Codierung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


