Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3353.0 FEMALE PART ST18/3B SW - 93.031.3353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3353.0 FEMALE PART ST18/3B SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573237858

Artikelnummer

WIE93.031.3353.0

Herstellernummer

93.031.3353.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

8.3...8.3 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Mit Zugentlastung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.044 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

FEMALE PART ST18 3B SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili